{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 300 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 598 mm | |
Vääntömomenttialue | 60 Nm - 300 Nm | |
Vääntömomenttialue | 45 lbfft - 220 lbfft | |
Näyttötarkkuus | 1 Nm | |
Paino | 1 500 g | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 478 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 656650 300 | |
EAN / GTIN | 4045197684202 | |
Valmistajan numero | 656650 300 |