{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 420 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 995 mm | |
Vääntömomenttialue | 60 Nm - 420 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 2 Nm | |
Paino | 4 000 g | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 900 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657235 420 | |
EAN / GTIN | 4560138447604 | |
Valmistajan numero | QL420N |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vääntömomenttiavain, jossa asetusasteikko 420 Nm
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
826,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
681,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Tiedot tallennettavissa | ei | ei |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | vääntöneliö (räikkä) |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | Maksimiosoitin |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 900 | 802 |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain |