{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 420 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 890 mm | |
Vääntömomenttialue | 84 Nm - 420 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 5 Nm | |
Paino | 2 500 g | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | optinen | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 717 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 802 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655520 420 | |
EAN / GTIN | 4045197549976 | |
Valmistajan numero | 655520 420 |