{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 120 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 400 mm | |
Vääntömomenttialue | 20 Nm - 120 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 1 Nm | |
Paino | 900 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 38,5 mm | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 14×18 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 328,5 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 367 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 656510 120 | |
EAN / GTIN | 4000896026074 | |
Valmistajan numero | 6291-1CT |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vääntömomenttiavain, peruslaite ilman vaihtopäätä 120 Nm
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
431,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
353 kappaletta varastossa
258,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
204,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Näyttö | analoginen | analoginen | analoginen |
Irrotussignaali | akustinen ;haptinen | akustinen ;haptinen | akustinen ;haptinen |
Kokonaispituus L | 400 | 409 | 372 |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | vääntöneliö (räikkä) | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 367 | 315 | 326 |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain |