{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 320 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 620 mm | |
Vääntömomenttialue | 60 Nm - 320 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 2 Nm | |
Paino | 1 250 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 38,5 mm | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 14×18 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 553 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 519,5 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 656510 320 | |
EAN / GTIN | 4000896026173 | |
Valmistajan numero | 6293-1CT |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vääntömomenttiavain, peruslaite ilman vaihtopäätä 320 Nm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
634,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
207 kappaletta varastossa
318,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
266,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
241,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
175,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm |
Irrotussignaali | akustinen ;haptinen | akustinen ;haptinen | akustinen ;haptinen | haptinen ;haptinen | akustinen ;haptinen |
Kokonaispituus L | 620 | 633 | 596 | 672 | 636 |
Suurin kiristysmomentti | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu |
Palaute | irrottava | irrottava | irrottava | irrottava | irrottava |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 519,5 | 538 | 549 | 577 | 602 |