{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 10 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 180 mm | |
Vääntömomenttialue | 2 Nm - 10 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,2 Nm | |
Paino | 320 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 19,5 mm | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 141 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 157,5 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 656510 10 | |
EAN / GTIN | 4000896026005 | |
Valmistajan numero | 6280-1CT |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Vääntömomenttiavain, peruslaite ilman vaihtopäätä 10 Nm
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
309,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
301,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotussignaali | akustinen ;haptinen | optinen ;haptinen |
Vääntömomenttialue | 2 ;10 | 2 ;10 |
Suurin kiristysmomentti | 10 | 10 |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 | ±6 |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen pitkä laukaisu |
Palaute | irrottava | irrottava |