{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 12 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 1 % | |
Vääntökulman mittaustarkkuus | ± 1 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Liitäntä | USB-liitäntä | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | E-torc | |
Kokonaispituus L | 263 mm | |
Vääntömomenttialue | 1,5 Nm - 12 Nm | |
Näyttötarkkuus | 0,01 Nm | |
Paino | 500 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 17,5 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | optinen; akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | Värinämoottori | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti; Kääntökulma; Myötöraja; Edelleenkiristysmomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 185,5 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 203 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655001 12 | |
EAN / GTIN | 4002805936597 | |
Valmistajan numero | 3034631 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektroninen momentti-/kulma-avain, erillinen näyttö ja yhdyskaapeli E-Torc QR 12 Nm
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
8 349,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
337 kappaletta varastossa
326,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
461,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
802,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa
596,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
802,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 263 | 216 | 345 | 370 | 355 | 370 |
Paino | 500 | 650 | 700 | 735 | 590 | 735 |
Suurin kiristysmomentti | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Mittaustapa | Vääntömomentti ;Kääntökulma ;Myötöraja ;Edelleenkiristysmomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti ;Kääntökulma | Vääntömomentti | Vääntömomentti ;Kääntökulma |
Standardi | Tehdasnormi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | säädettävä | Ei säädettävissä | säädettävä | säädettävä | säädettävä |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain |