{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 100 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 1 % | |
Vääntökulman mittaustarkkuus | ± 1 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Liitäntä | USB-liitäntä | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | E-torc | |
Kokonaispituus L | 510 mm | |
Vääntömomenttialue | 10 Nm - 100 Nm | |
Näyttötarkkuus | 0,05 Nm | |
Paino | 1 800 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 17,5 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | optinen; akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | Värinämoottori | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti; Kääntökulma; Myötöraja; Edelleenkiristysmomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 447 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 464,5 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655002 100 | |
EAN / GTIN | 4002805935484 | |
Valmistajan numero | 2944030 |