Malli:
Mekaanisten ja digitaalisten merkkimomenttiavaimien (ei HCT) ja ruuvitalttojen sekä
HCT-momenttiavaimien käyttöön. Laukaisevan, näyttävän sekä myötä- ja vastapäivään pyörivän
momenttiavaimen ja ruuvitaltan säätö ja tarkistus.
- Näyttö: Iso, voimakaskontrastinen, katselukulmasta riippumaton 2,8 tuuman TFT-näyttö, jossa on kaksoisasteikko. Muistin ilmaisin.
- Muistitila: 1000 mitattua arvoa aikaleimalla (mukaan lukien päivämäärä ja aika) ja 20 määritettävää testitapausta.
- Tilat: Muuttuva näyttö (Track), taipumispisteen tunnistus (First Peak) ja huippuarvon näyttö (Peak Hold). HCT-momenttiavaimen yhteydessä käytettävissä on 2 muuta käyttötilaa: Track-HCT ja Peak-Hold-HCT. HCT-momenttiavaimen mitatut arvot ja vääntömomentin tarkistuslaitteen HCT mitatut arvot näkyvät samanaikaisesti mittaus-/tarkastuslaitteen näytössä. Saadut huippuarvot näytetään vertailussa ja arvioidaan automaattisesti.
- Kiinnitys: Voidaan kiinnittää tasaisille pinnoille (pöytä, seinä jne.) 4 ruuvilla (M10).
- 3 paikkaa sovittimien turvalliseen säilytykseen (suurennuskappale).
- Datalähtö: Bluetooth tai USB-C mahdollista.
- Mahdolliset langattomat sovellukset: HCT Windows-sovellus ja HCT-mobiilisovellus. Mittaus-/tarkastuslaitteessa on kaksisuuntainen liittymä. Mittaus-/tarkastuslaitetta voidaan käyttää myös itsenäisesti (ilman sovellusta).
- Sovellukset: HCT Windows -sovelluksen aktivointiin vaaditaan Bluetooth-dongle 49 8999 tikku (lisenssi) ja Windows-sovellusohjelmisto (http://ho7.eu/win-app-hct). HCT-sovellus on saatavilla maksutta iOS-ja Android-laitteisiin.
- Radiolaitelupa: Bluetooth-liittymän sisältävillä vääntömomentin tarkistuslaitteilla on pätevä radiolaitelupa kaikissa EU-maissa, Sveitsissä, Norjassa, Turkissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
- Salasanasuojaus: mahdollinen suojaamaan asiattomalta pääsyltä valikkoon (pääsalasana) sekä testitapausten suojaukseen. Lisäksi voidaan säätää, että työskentelyn jatkaminen on mahdollista vasta salasanan syöttämisen jälkeen, jos testitapausta ei ole suoritettu oikein.
- Varoitussignaalit ovat optisia (värinmuutos näytössä) ja akustisia (summeri). Ennakkovaroituksen ajankohdan voi säätää yksilöllisesti. Akustisen varoituksen ajankohdan voi haluttaessa poistaa käytöstä.
- Suojaluokka IP40
- Kielet: Saksa, englanti, espanja, italia, ranska.
- Tehdasasetukset: Palautus tehdasasetuksiin mahdollista.
- Näyttö: Ohjelmistoversion ja sarjanumeron sekä viimeisen kalibrointipäivän näyttö. Seuraavan kalibroinnin päivämäärä voidaan asettaa vääntömomentin tarkistuslaitteeseen.
Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.
Etu:
Kun vääntömomentin tarkistuslaitetta HCT käytetään yhdessä HCT-momenttiavaimen kanssa:- HCT-momenttiavaimen HCT ja vääntömomentin tarkistuslaitteen HCT lukemat näytetään samanaikaisesti mittaus-/tarkastuslaitteen näytössä.
- Näyttää ja arvioi automaattisesti HCT-momenttiavaimen ja vääntömomentin tarkistuslaitteen HCT saavutetut huippuarvot.
- Ylikuormituksen vuoksi lukkiutuneet HCT-momenttiavaimet voidaan ottaa uudelleen käyttöön vääntömomentin tarkistuslaitteen avulla. (Aktivoinnin jälkeen on suositeltavaa kalibroida HCT-momenttiavain).
HCT - Hoffmann Group Connected ToolsLangattoman Bluetooth-yhteyden edut:
- Helppo tiedonsiirto: Mittaustulos lähetään napin painalluksella suoraan tietokonesovellukseen (esim. Excel tai Word) tai älypuhelimeen - donglea ei tarvita.
- Liikkumavapaus: Ei häiritseviä tiedonsiirtokaapeleita.
- Paikasta riippumattomuus: Mittaukset voidaan tehdä suoraan koneessa ja lähettää langattomasti sovellukseen.
- Turvallinen tiedonsiirto: Ei luku- tai siirtovirheitä - useiden mittauslaitteiden yhdistäminen mahdollista.
Päivitä HCT-momenttiavaimen sovellus- ja Bluetooth-laiteohjelmisto, jotta voit hyödyntää kaikkia etuja!GARANT-sovelluksen laiteohjelmistoversio alk. versiosta 3.37, Bluetooth-laiteohjelmistoversio alk. versiosta 0.95.
HOLEX-sovelluksen laiteohjelmisto alk. versiosta 1.1.10, Bluetooth-laiteohjelmisto alk. versiosta 1.3.6.
Toiminto:
IP40: Suojaus vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja lisäksi suojaus vedeltä puuttuu.
Tarkkuus:
Myötäpäivään ja vastapäivään: +/- 1 %.
Toimituksen sisältö:
USB-C-tiedonsiirtokaapeli (1,8 m), verkkolaite (USB-A), maasovitin (tyyppi A, C, G ja I), vaatimustenmukaisuusvakuutus. Mukana kestävä muovilaukku.
Sisältää suurennuskappaleen nro
649550 koko 1 (1/4 tuumaa – 3/8 tuumaa) ja liitosakselin nro
650006 koko 3.
Ohje:
Sopivat lisäsovittimet löytyvät numerolla
649550 ja numerolla
650006.
Maksuttoman älypuhelinsovelluksen avulla voidaan valinnaisesti ladata mittaus-/tarkistuslaitteeseen uusin laiteohjelmisto Bluetoothin välityksellä, jotta tulevat toimintojen laajennukset voidaan aktivoida.