• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Mitta-anturi, Suurin kiristysmomentti: 20Nm

Tuote nro.: 654255 20
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 285,20 € /kpl
  • 1 455,90 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 20 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Mittausalue 0,4 Nm - 20 Nm
Paino 1,7 kg
Nelikulmaliitäntä 1/4 tuuma
Tuotetyyppi Vääntömomentin tarkistuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 654255 20
EAN / GTIN 4018754224418
Valmistajan numero 96521026
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Kuvaus

Malli:

Suuri tarkkuus mittausarvojen analysoinnin ja digitoinnin ansiosta suoraan mitta-anturissa. Kestää hyvin poikittaisvoimaa erittäin litteän rakenteensa ansiosta.

Sopii:

Työpajan tarkistuslaite nro 654250.

Ohje:

Testaus- ja mittauslaitteet muilla mittausalueilla tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin