Mitta-anturi 1100 Nm

Tuote nro.: 654255 1100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 354,20 € /kpl
  • 348,45 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Suurin kiristysmomentti 1 100 Nm
    Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
    Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
    Mittausalue 25 Nm - 1 100 Nm
    Paino 3,1 kg
    Nelikulmaliitäntä 3/4 tuuma
    Tuotetyyppi Vääntömomentin tarkistuslaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 654255 1100
    EAN / GTIN 4018754224425
    Valmistajan numero 96521028

    Kuvaus

    Malli:

    Suuri tarkkuus mittausarvojen analysoinnin ja digitoinnin ansiosta suoraan mitta-anturissa. Kestää hyvin poikittaisvoimaa erittäin litteän rakenteensa ansiosta.

    Sopii:

    Työpajan tarkistuslaite nro 654250.

    Ohje:

    Testaus- ja mittauslaitteet muilla mittausalueilla tilattava erikseen.