IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa 46 mm

Tuote nro.: 652000 46
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/4

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 46 mm
    Vääntönelikulma 3/4 tuuma
    ⌀ poistopuolella 67 mm
    Pituus 63 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
    soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 652000 46
    EAN / GTIN 4045197215741
    Valmistajan numero 652000 46

    Kuvaus

    Malli:

    Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
    Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

    Raaka-aine:

    Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.