{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 22 mm | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 44 mm | |
Pituus | 50 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 652000 22 | |
EAN / GTIN | 4045197215666 | |
Valmistajan numero | 652000 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa, Avainkoko: 22mm
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
17,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
297 kappaletta varastossa
27,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 44 mm | 44 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | 3/4 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä |
Pituus | 50 mm | 95 mm |
Avainkoko | 22 mm | 22 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |