IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 7mm

Tuote nro.: 650130 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 7 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
⌀ poistopuolella 12 mm
Pituus 32 mm
Irrotusprofiili Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 650130 7
EAN / GTIN 34991644317920
Valmistajan numero 13410M 7MM

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.
Surface Drive -profiili tarttuu ruuvien kylkiin ja suojaa herkkiä kulmia. Holkkien kiinnittyminen ruuveihin estetään luotettavasti.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 7mm

IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 7mm

pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
8,17 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
593 kappaletta varastossa
5,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa
6,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
457 kappaletta varastossa
13,28 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 222 kappaletta varastossa
15,47 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
6,61 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
7,36 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 12 mm 11,3 mm 11,3 mm 11,6 mm 11,3 mm 12,5 mm 12,5 mm
Irrotusprofiili Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 3/8 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 3/8 tuuma 3/8 tuuma
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä
Pituus 32 mm 23 mm 50 mm 23 mm 50 mm 30 mm 30 mm
Avainkoko 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin