{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 17 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 24,5 mm | |
Pituus | 32 mm | |
Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 650130 17 | |
EAN / GTIN | 4991644318025 | |
Valmistajan numero | 13410M 17MM |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 17mm
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
8,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
9,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
270 kappaletta varastossa
18,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa
26,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 24,5 mm | 24 mm | 27 mm | 27 mm |
Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | Monihammas-ruuvinvääntimet |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 32 mm | 38 mm | 85 mm | 130 mm |
Avainkoko | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |