{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 7 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 11,3 mm | |
Pituus | 50 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 650045 7 | |
EAN / GTIN | 4045197586582 | |
Valmistajan numero | 650045 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/4 tuumaa pitkä, Avainkoko: 7mm
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa
6,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
593 kappaletta varastossa
5,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
457 kappaletta varastossa
13,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 222 kappaletta varastossa
15,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
6,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
7,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 11,3 mm | 11,3 mm | 11,6 mm | 11,3 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 50 mm | 23 mm | 23 mm | 50 mm | 30 mm | 30 mm |
Avainkoko | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |