Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa 46 mm

Tuote nro.: 644500 46
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/4

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 46 mm
    Vääntönelikulma 3/4 tuuma
    ⌀ poistopuolella 61 mm
    Pituus 73 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 644500 46
    EAN / GTIN 4018754008858
    Valmistajan numero 05010046

    Kuvaus

    Malli:

    Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Sisänelikulma standardin DIN 3120-D 20 mukainen, reikä ja vapautuspainike.

    Standardi:

    DIN 3124-S

    Raaka-aine:

    Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa  46 mm

    Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa 46 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    104 kappaletta varastossa
    46,69 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    949 kappaletta varastossa
    19,61 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    ⌀ poistopuolella 61 62
    Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit 6-kulmaiset vaihtoholkit
    Vääntönelikulma 3/4 3/4
    Pituus 73 66
    Avainkoko 46 46
    Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin