{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 27 mm | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 38,5 mm | |
Pituus | 54 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 644500 27 | |
EAN / GTIN | 4018754008742 | |
Valmistajan numero | 05010027 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa, Avainkoko: 27mm
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
22,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
331 kappaletta varastossa
9,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
310 kappaletta varastossa
20,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 38,5 mm | 38 mm | 39,6 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | 3/4 tuuma | 3/4 tuuma |
Pituus | 54 mm | 52 mm | 85 mm |
Avainkoko | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |