{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 21 mm | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 31 mm | |
Pituus | 50 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 644500 21 | |
EAN / GTIN | 4018754008681 | |
Valmistajan numero | 05010021 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa, Avainkoko: 21mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
22,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
243 kappaletta varastossa
7,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 31 mm | 31,2 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | 3/4 tuuma |
Pituus | 50 mm | 50 mm |
Avainkoko | 21 mm | 21 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |