Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa täyseristys 24 mm

Tuote nro.: 643807 24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
183 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 24 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ poistopuolella 37 mm
Pituus 59 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset hylsyt
Pinta muovieristys
AS-Drive-profiili ei
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 643807 24
EAN / GTIN 4067263120841
Valmistajan numero 643807 24

Kuvaus

Malli:

Muovieristetty 1000 volttiin asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

Ohje:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueilla saa käyttää yhdistettyinä vain täysin eristettyjä työkaluja (nrot 643801643809).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin