{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 14 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ poistopuolella | 26 mm | |
Pituus | 59 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset hylsyt | |
Pinta | muovieristys | |
AS-Drive-profiili | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643807 14 | |
EAN / GTIN | 4067263120780 | |
Valmistajan numero | 643807 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa täyseristys 14 mm
pyynnöstä
Varastossa
223 kappaletta varastossa
13,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
947 kappaletta varastossa
3,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 029 kappaletta varastossa
6,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 26 mm | 20,4 mm | 20,4 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset hylsyt | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 59 mm | 38 mm | 38 mm |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Avainkoko | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |