{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 12 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ poistopuolella | 23 mm | |
Pituus | 59 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset hylsyt | |
Pinta | muovieristys | |
AS-Drive-profiili | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643807 12 | |
EAN / GTIN | 4067263120766 | |
Valmistajan numero | 643807 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa täyseristys 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa
13,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
670 kappaletta varastossa
3,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 078 kappaletta varastossa
6,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 23 mm | 17,9 mm | 17,9 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset hylsyt | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 59 mm | 38 mm | 38 mm |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Avainkoko | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |