Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa TiN-pinnoitettu 6 mm

Tuote nro.: 643233 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 6 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Standardi DIN 7422
vääntöpuolen ⌀ 23 mm
Pituus 60 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Malli TiN-pinnoitettu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
kuulapää ei
lukitusholkki ei
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 643233 6
EAN / GTIN 4000896046942
Valmistajan numero 986-6

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma DIN 3120.
TiN-pinnoitetut terät mahdollistavat äärimmäisen suuren pitävyyden ja hankauksenkeston. Optimoidulla korroosionsuojalla.

Käyttö:

Soveltuu optimaalisesti jatkuvaan kuormitukseen kuten esim. sarjaruuvaukseen.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Hylsy kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi. Terä erikoisterästä, TiN-pinnoite.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa TiN-pinnoitettu 6 mm

Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa TiN-pinnoitettu 6 mm

pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
17,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
331 kappaletta varastossa
12,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
vääntöpuolen ⌀ 23 23,5
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin
Vääntönelikulma 1/2 1/2
Pituus 60 140
Kuusikulma 6 6
Raaka-aine kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin