{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Osien määrä | 9 | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain | 5-17 mm | |
Pituus | 185 mm | |
Leveys | 153 mm | |
Korkeus | 52 mm | |
Irrotusprofiili | Hylsyavain TORX®-ruuveille; kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 639406 | |
EAN / GTIN | 4000896193530 | |
Valmistajan numero | 986/9N |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kulmainen ruuvitaltan kärkisarja, TiN-pinnoitettu, 1/2 tuuman nelikulma 9 osaa
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
181,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
533 kappaletta varastossa
155,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 050 kappaletta varastossa
139,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 252 kappaletta varastossa
99,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
259 kappaletta varastossa
110,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Hylsyavain TORX®-ruuveille; kuusiokoloväännin | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Osien määrä | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Leveys | 153 mm | 147 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Korkeus | 52 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Pituus | 185 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |