{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 4 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 7422 | |
vääntöpuolen ⌀ | 23 mm | |
Pituus | 60 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Malli | TiN-pinnoitettu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
kuulapää | ei | |
lukitusholkki | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643233 4 | |
EAN / GTIN | 4000896046928 | |
Valmistajan numero | 986-4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa TiN-pinnoitettu 4 mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
12,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 641 kappaletta varastossa
6,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 069 kappaletta varastossa
9,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
295 kappaletta varastossa
15,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 23 | 24 | 22,5 | 21,5 |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Vääntönelikulma | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Pituus | 60 | 58 | 60 | 140 |
kuulapää | ei | |||
Kuusikulma | 4 | 4 | 4 | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |