6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 8mm

Tuote nro.: 642325 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 327 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • 6-kulmainen vaihtohylsyprofiili: Surfacedrive
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 8 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili Surfacedrive
Standardi DIN 3124
sopii tuumakokoihin (amerikkalaiset mitat) 5/16 tuuma
⌀ poistopuolella 12,5 mm
Pituus 38 mm
Irrotusprofiili Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 642325 8
EAN / GTIN 4045197497642
Valmistajan numero 642325 8

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma DIN 3120.
Surface Drive -avainaukko mahdollistaa lujemman kiinnittymisen ja suuremman vaikutusvoiman. Vääntövoima kohdistuu ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Surface Drive -hylsyillä voidaan kiristää ja löysätä myös välikokoja, esim. tuumakokoja (A/F, BSF, BSW) ja kuluneita muttereita.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 8mm

6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 8mm

pyynnöstä
Varastossa
1 327 kappaletta varastossa
6,04 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
564 kappaletta varastossa
3,57 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 555 kappaletta varastossa
6,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm
Irrotusprofiili Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive 6-kulmaiset vaihtoholkit 6-kulmaiset vaihtoholkit
Pituus 38 mm 38 mm 38 mm
Standardi DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124
Pinta kromattu kromattu kromattu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin