{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 13 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili | Surfacedrive | |
Standardi | DIN 3124 | |
sopii tuumakokoihin (amerikkalaiset mitat) | 1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 19,1 mm | |
Pituus | 38 mm | |
Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642325 13 | |
EAN / GTIN | 4045197497741 | |
Valmistajan numero | 642325 13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 13mm
pyynnöstä
Varastossa
1 486 kappaletta varastossa
6,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 041 kappaletta varastossa
3,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 734 kappaletta varastossa
5,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa
13,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 24 mm |
Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset hylsyt |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Standardi | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Avainkoko | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |