{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 16 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili | Surfacedrive | |
Standardi | DIN 3124 | |
sopii tuumakokoihin (amerikkalaiset mitat) | 5/8 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 22,6 mm | |
Pituus | 38 mm | |
Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642325 16 | |
EAN / GTIN | 4045197497802 | |
Valmistajan numero | 642325 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
1 412 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 399 kappaletta varastossa
4,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 678 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
191 kappaletta varastossa
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 22,6 mm | 22,9 mm | 22,6 mm | 27 mm |
Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset hylsyt |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Standardi | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Avainkoko | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |