Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa 15 mm

Tuote nro.: 642229 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 290 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 15 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Standardi DIN 3124
⌀ poistopuolella 21,4 mm
Pituus 38 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 642229 15
EAN / GTIN 4062406061784
Valmistajan numero 642229 15

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma DIN 3120.
Tiukkatoleranssiset avainkoot suojaavat ruuvipäitä ja muttereita. Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa. Kuusiokannassa ruuveja ja muttereita säästävä HT-Drive-profiili.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ohje:

GARANT ja HOLEX 6-kulmaisia hylsyavaimia saatavilla myös tuumakokoina (GARANT: nro 642232; HOLEX: nro 642222).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa  15 mm

Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa 15 mm

pyynnöstä
Varastossa
1 290 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
600 kappaletta varastossa
4,22 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 21,4 mm 21,6 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit 6-kulmaiset vaihtoholkit
Vääntönelikulma 1/2 tuuma 1/2 tuuma
Pinta kromattu kromattu
Avainkoko 15 mm 15 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin