{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 34 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 45 mm | |
Pituus | 44 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642229 34 | |
EAN / GTIN | 4062406061937 | |
Valmistajan numero | 642229 34 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 34mm
pyynnöstä
Varastossa
929 kappaletta varastossa
14,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
362 kappaletta varastossa
12,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
297 kappaletta varastossa
26,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 45 mm | 47 mm | 48,3 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 3/4 tuuma | 3/4 tuuma |
Pituus | 44 mm | 56 mm | 85 mm |
Standardi | DIN 3124 | ||
Avainkoko | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |