{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 15 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 21,6 mm | |
Pituus | 38 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642220 15 | |
EAN / GTIN | 4045197164483 | |
Valmistajan numero | 642220 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 15mm
pyynnöstä
Varastossa
401 kappaletta varastossa
4,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 178 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 079 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 21,6 mm | 21,4 mm | 21,4 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmaiset vaihtoholkit |
Pituus | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Standardi | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Pinta | kromattu | kromattu | kromattu |
Avainkoko | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |