{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 18 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 25,4 mm | |
Pituus | 38 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642220 18 | |
EAN / GTIN | 4045197164513 | |
Valmistajan numero | 642220 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa 18 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 066 kappaletta varastossa
4,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 824 kappaletta varastossa
7,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
236 kappaletta varastossa
14,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 25,4 | 25,4 | 30,5 |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset hylsyt |
Vääntönelikulma | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Pituus | 38 | 38 | 59 |
Standardi | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Avainkoko | 18 | 18 | 18 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |