{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Osien määrä | 22 | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain | 10-32 mm | |
Pakkaus | ABS-muovilaatikko | |
Pituus | 454 mm | |
Leveys | 253 mm | |
Korkeus | 64 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 637816 12 | |
EAN / GTIN | 4018754260898 | |
Valmistajan numero | 96031447 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Holkkiavainsarja 1/2″, nelikulmainen 22 osaa 12
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
462,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
376 kappaletta varastossa
396,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
303 kappaletta varastossa
184,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
526 kappaletta varastossa
227,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen hylsy | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Osien määrä | 22 | 29 | 16 | 23 |
Leveys | 253 mm | 294 mm | 227 mm | 227 mm |
Korkeus | 64 mm | 61 mm | 62 mm | 62 mm |
Pituus | 454 mm | 510 mm | 407 mm | 407 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |