Holkkiavainsarja 1/2″, nelikulmainen 22 osaa 6

Tuote nro.: 637816 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 10-32

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Osien määrä 22
    Vääntönelikulma 1/2 tuuma
    Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 10-32 mm
    Pakkaus ABS-muovilaatikko
    Pituus 454 mm
    Leveys 253 mm
    Korkeus 64 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Holkkiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 637816 6
    EAN / GTIN 4018754260904
    Valmistajan numero 96031448

    Kuvaus

    Malli:

    Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
    6-kulmaisilla avainhylsyillä nro 642200 .

    Käyttö:

    Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

    Raaka-aine:

    Kromiterässeosta, kromattu.

    Toimituksen sisältö:

    Hylsyt: 16 kpl koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    T-väännin: 1 kpl 641300
    Jatkokappaleet: 3 kpl nro 641000 koot 75; 130; 255
    Murrosnivel: 1 kpl nro 641600
    Räikkä: 1 kpl nro 640100
    säilytys: ABS-muovilaatikko