{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 6 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Eristämätön terän pituus | 16 mm | |
Pituus | 75 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen ruuvitaltta | |
Pinta | muovieristys | |
kuulapää | ei | |
lukitusholkki | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637689 6 | |
EAN / GTIN | 4067263112792 | |
Valmistajan numero | 637689 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaa täyseristys 6 mm
pyynnöstä
Varastossa
270 kappaletta varastossa
24,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
480 kappaletta varastossa
15,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 17,5 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen ruuvitaltta | kuusiokoloväännin |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Pituus | 75 mm | 107 mm |
Kuusikulma | 6 mm | 6 mm |
Eristämätön terän pituus | 16 mm | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |