6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaa täyseristys 5 mm

Tuote nro.: 637689 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
259 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kuusikulma 5 mm
    Vääntönelikulma 3/8 tuuma
    Eristämätön terän pituus 16 mm
    Pituus 75 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen ruuvitaltta
    Pinta muovieristys
    kuulapää ei
    lukitusholkki ei
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 637689 5
    EAN / GTIN 4067263112785
    Valmistajan numero 637689 5

    Kuvaus

    Malli:

    Muovieristetty 1000 volttiin asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

    Standardi:

    DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
    DIN 7422.

    Ohje:

    Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain täysin eristettyjä työkaluja (nrot 637681637689).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin