{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 16 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 21,7 mm | |
Pituus | 60 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637300 16 | |
EAN / GTIN | 4018754002221 | |
Valmistajan numero | 02020016 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa pitkä, Avainkoko: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
23,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
700 kappaletta varastossa
10,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 21,7 mm | 22 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Pituus | 60 mm | 64 mm |
Avainkoko | 16 mm | 16 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |