{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 11 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 15,6 mm | |
Pituus | 54 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637300 11 | |
EAN / GTIN | 4018754002177 | |
Valmistajan numero | 02020011 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa pitkä, Avainkoko: 11mm
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa
22,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
883 kappaletta varastossa
111,32 SEK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
734 kappaletta varastossa
69,00 SEK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 15,6 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tum | 3/8 tum |
Pituus | 54 mm | 64 mm | 25,5 mm |
Avainkoko | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |