{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 13 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 18 mm | |
Pituus | 54 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637300 13 | |
EAN / GTIN | 4018754002191 | |
Valmistajan numero | 02020013 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa pitkä, Avainkoko: 13mm
pyynnöstä
Varastossa
343 kappaletta varastossa
19,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 016 kappaletta varastossa
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 18 mm | 18,4 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Pituus | 54 mm | 64 mm |
Avainkoko | 13 mm | 13 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |