12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa 20 mm

Tuote nro.: 637000 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 20 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
⌀ poistopuolella 26,2 mm
Pituus 34 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637000 20
EAN / GTIN 4018754002030
Valmistajan numero 02010020

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma DIN 3120.
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukkatoleranssiset avainkoot sekä ruuveja ja muttereita säästävä AS-drive-profiili. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistelty.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa  20 mm

12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa 20 mm

pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
12,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
479 kappaletta varastossa
5,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
242 kappaletta varastossa
12,77 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
412 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 26,2 27,8 27,8 27,8
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 3/8 1/2 1/2 1/2
Pituus 34 39 77 38
Avainkoko 20 20 20 20
Raaka-aine kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin