Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 33 osaa metriset/tuumamitat

Tuote nro.: 634711
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8
  • Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 7-22
  • Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 1/4-7/8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 33
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain 7-22 mm
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain 1/4-7/8 tuuma
Pituus 413 mm
Leveys 230 mm
Korkeus 57 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Avainkoon mitat metrit / tuumat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 634711
EAN / GTIN 4018754260430
Valmistajan numero 96021122

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M4 - M14, ruuveille/muttereille, joiden kierre enintään 9/16 tuumaa (amerikkalaiset tuumamitat).

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

12-kulmaiset avainhylsyt: 16 kpl nro 637000
koot 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
12-kulmaiset avainhylsyt: 12 kpl nro 637100 koot 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8
T-väännin: 1 kpl nro 635700
Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635400 koot 75; 240
Murrosnivel: 1 kpl nro 636200
Räikkä: 1 kpl nro 635000
säilytys: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin