Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 24 osaa, Tyyppi: 6

Tuote nro.: 634316 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 8-19
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 24
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 8-19 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-10 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 413 mm
Leveys 230 mm
Korkeus 57 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain; kuusiokoloväännin
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 634316 6
EAN / GTIN 4018754260454
Valmistajan numero 96021236

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
6-kulmaisilla avainhylsyillä nro 637200 .

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M12, sytytytulpille ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M12.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Vaihtoholkit 12-kulmainen tai 6-kulmainen: 11 kpl koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Avainholkit sytytystulpille: 1 kpl nro 637310 koko 16
Kuusiokolokärjet: 7 kpl nro 637600 koot 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
T-väännin: 1 kpl nro 635700
Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635400 koot 75; 240
Murrosnivel: 1 kpl nro 636200
Räikkä: 1 kpl nro 635000
säilytys: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 24 osaa, Tyyppi: 6

Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 24 osaa, Tyyppi: 6

pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
439,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
170 kappaletta varastossa
340,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
499 kappaletta varastossa
172,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain; kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin; 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen hylsy; kuusiokoloväännin
Leveys 230 mm 176 mm 174 mm
Korkeus 57 mm 45 mm 47 mm
Pituus 413 mm 357 mm 357 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-10 mm 3-10 mm 3-10 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 8-19 mm 8-19 mm 8-19 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko ABS-muovilaatikko ABS-muovilaatikko

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin