{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 5 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 12 mm | |
Pituus | 28 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631733 5 | |
EAN / GTIN | 4000896036899 | |
Valmistajan numero | 8501-5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
6-kulmainen ruuvimeisselin kärki, TiN-pinnoite, 1/4 tuumaa lyhyt, Kuusikulma: 5mm
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
9,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 543 kappaletta varastossa
4,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
313 kappaletta varastossa
7,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 12 mm | 13 mm | 12,5 mm |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
Kuusikulma | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |