6-kulmainen ruuvimeisselin kärki, TiN-pinnoite, 1/4 tuumaa lyhyt 4 mm

Tuote nro.: 631733 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 4 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 12 mm
Pituus 28 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631733 4
EAN / GTIN 4000896036875
Valmistajan numero 8501-4

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
TiN-pinnoitetut terät mahdollistavat äärimmäisen suuren pitävyyden ja hankauksenkeston. Optimoitu korroosiosuoja.

Käyttö:

Soveltuu optimaalisesti jatkuvaan kuormitukseen kuten esim. sarjaruuvaukseen.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromivanadiiniteräs, TiN-pinnoite.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin