Hylsyavainsarja, TiN-pinnoitettu, 1/4 tuuman nelikulma 30 osaa

Tuote nro.: 630340
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Osien määrä 30
    Vääntönelikulma 1/4 tuuma
    Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 4-14 mm
    Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-6 mm
    Pakkaus Muovikotelo, alusta / säilytyslokero
    Pituus 180 mm
    Leveys 150 mm
    Korkeus 54 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen hylsyavain; 6-kulma-meisseli; Ruuvitaltta TORX®-ruuveille; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta
    Tuotetyyppi Holkkiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 630340
    EAN / GTIN 4000896175475
    Valmistajan numero 854-2

    Kuvaus

    Malli:

    Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
    TiN-pinnoitetut terät, erittäin hyvä pito ja kulumisenkestävyys. Optimoitu korroosiosuoja.

    Käyttö:

    Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 − M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 − M8.
    Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre on M2,5 - M5, ja sisä-Torx®-ruuveille, joiden kierre on M3 - M6.

    Toimituksen sisältö:

    Hylsyt - 6-kulmaiset: 12 kpl koot 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    Kuusiokolokärjet
    TiN-pinnoitettu: 4 kpl nro 631733 koot 3; 4; 5; 6
    Ruuvimeisselin päät Torx®-kolo
    TiN-pinnoite: 5 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
    Ruuvinväänninterät Phillips
    TiN-pinnoitus: 2 kpl koot 1; 2
    Ruuvitaltan kärjet, Pozidriv
    TiN-pinnoitettu: 2 kpl koot 1; 2
    Käsikahva: 1 kpl
    Jatkokappaleet: 2 kpl, koot 55; 147 mm
    Murrosnivel: 1 kpl
    Räikkä: 1 kpl
    säilytys: Muovikotelo, alusta / säilytyslokero