{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ristikantakoko | 4 | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 7,3 mm - 12,7 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 12,5 mm | |
Pituus | 36 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631619 4 | |
EAN / GTIN | 4062406265205 | |
Valmistajan numero | 631619 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Ruuvitaltan kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa, Ristikantakoko: 4
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
9,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
447 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
708 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Pozidriv-ruuvitaltta | Pozidriv-ruuvitaltta |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm |
Pituus | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Pinta | mattakromattu | kromattu | kromattu |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |