Ruuvitaltan kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa 4

Tuote nro.: 631623 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
916 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ristikantakoko 4
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Ruuveille, joiden ⌀ on 7,3 mm - 12,7 mm
vääntöpuolen ⌀ 12 mm
Pituus 25 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631623 4
EAN / GTIN 4062406235062
Valmistajan numero 631623 4

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin