{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ristikantakoko | 3 | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 5,3 mm - 7,2 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 12 mm | |
Pituus | 25 mm | |
Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631623 3 | |
EAN / GTIN | 4062406235055 | |
Valmistajan numero | 631623 3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Ruuvitaltan kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa, Ristikantakoko: 3
pyynnöstä
Varastossa
686 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
8,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
408 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm |
Pituus | 25 mm | 36 mm | 25 mm |
Pinta | kromattu | mattakromattu | kromattu |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |