{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ristikantakoko | 1 | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 2,1 mm - 3 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 12,5 mm | |
Pituus | 36 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631619 1 | |
EAN / GTIN | 4062406265175 | |
Valmistajan numero | 631619 1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Ruuvitaltan kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa, Ristikantakoko: 1
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
653 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
312 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Pozidriv-ruuvitaltta | Pozidriv-ruuvitaltta |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Ristikantakoko | 1 | 1 | 1 |
Pituus | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Pinta | mattakromattu | kromattu | kromattu |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |