{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
terän leveys | 5,5 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 12 mm | |
Pituus | 25 mm | |
Terän paksuus | 1 mm | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631613 5,5 | |
EAN / GTIN | 4062406235017 | |
Valmistajan numero | 631613 5,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Ruuvimeisselin kärki uraruuviin, 1/4 tuumaa, terän leveys: 5,5mm
pyynnöstä
Varastossa
1 480 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 12 mm | 12,5 mm |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
terän leveys | 5,5 mm | 5,5 mm |
Terän paksuus | 1 mm | 1 mm |
Pituus | 25 mm | 36 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |